{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 105 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material mango | Elastómero | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627447 2 | |
EAN / GTIN | 7610733287383 | |
Número del fabricante | 1206.2-60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2mm
a petición
En stock
375 piezas en stock
5,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
839 piezas en stock
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.214 piezas en stock
4,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Hexágono | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |