Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 627325 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
2.674 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 186×38 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie fosfatado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627325 6
EAN / GTIN 4045197922120
Número del fabricante 627325 6

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 627328).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 6mm

Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 6mm

a petición
En stock
2.674 piezas en stock
2,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
315 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
336 piezas en stock
2,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Longitud de los lados 186×38 mm 180 × 32 mm 186×38 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores