Llave acodada hexagonal, larga fosfatado 3 mm

Número de artículo: 627325 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.914 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 129×23 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie fosfatado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627325 3
EAN / GTIN 4045197922090
Número del fabricante 627325 3

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 627328).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra