{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 4 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 144×29 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | fosfatado | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627325 4 | |
EAN / GTIN | 4045197922106 | |
Número del fabricante | 627325 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 4mm
a petición
En stock
1.021 piezas en stock
1,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
433 piezas en stock
3,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
700 piezas en stock
1,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Modelo largo | sí | sí | sí |
Longitud de los lados | 144×29 mm | 140 × 25 mm | 144×29 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |