{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 10 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 234×50 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | fosfatado | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627325 10 | |
EAN / GTIN | 4045197922144 | |
Número del fabricante | 627325 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 10mm
a petición
En stock
507 piezas en stock
4,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
8,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
4,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Modelo largo | sí | sí | sí |
Longitud de los lados | 234×50 mm | 219 × 40 mm | 234×50 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |