{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 186×38 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | niquelado | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627323 6 | |
EAN / GTIN | 4062406377175 | |
Número del fabricante | 627323 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 6mm
a petición
En stock
336 piezas en stock
2,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.674 piezas en stock
2,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Modelo largo | sí | sí | sí |
Longitud de los lados | 186×38 mm | 186×38 mm | 180 × 32 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |