• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave acodada hexagonal, larga fosfatado 1,5 mm

Número de artículo: 627325 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
601 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 91,5×15,5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie fosfatado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627325 1,5
EAN / GTIN 4045197922069

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 627328).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra