{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX30 | |
Longitud de cuchilla cortante | 115 mm | |
Longitud total | 220 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Material mango | Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625500 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288004277 | |
Número del fabricante | 05028015001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX30
a petición
En stock
254 piezas en stock
8,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
352 piezas en stock
5,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 220 mm | 235 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 115 mm | 115 mm |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |