{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX40 | |
Longitud de cuchilla cortante | 130 mm | |
Longitud total | 242 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Material mango | Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625500 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288004284 | |
Número del fabricante | 05028020001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX40
a petición
En stock
87 piezas en stock
10,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
6,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
15,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
Longitud total | 242 mm | 250 mm | 260 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Material mango | Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas | Plástico de varios componentes | Haptoprene de 2 componentes |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | Acero especial al cromovanadio | |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |