Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes TX40

Número de artículo: 625332 TX40
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX40
Longitud de cuchilla cortante 140 mm
Longitud total 260 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Función de soporte no
Material cuchilla Acero especial al cromovanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625332 TX40
EAN / GTIN 4067263012986
Número del fabricante 625332 TX40

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra