{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 142 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Función de soporte | no | |
Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Punta | negro | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Perforación en perfil Torx® | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625332 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012863 | |
Número del fabricante | 625332 TX7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes TX7
a petición
En stock
572 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
3,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 142 | 147 |
Longitud de cuchilla cortante | 60 | 60 |
Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
Perforación en perfil Torx® | sí | |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |