• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores para Torx®, con mango Haptoprene de 2 componentes 9

Número de artículo: 625336 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.151 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 9
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Protección desenrollado no
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625336 9
EAN / GTIN 4067263013006

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Contenido:

1 destornillador n.° 625332 cada uno: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript