{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 367 TORX® | |
Perfil Torx® | TX15 | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 178 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Material mango | Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625500 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288004239 | |
Número del fabricante | 05028008001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX15
a petición
En stock
1.116 piezas en stock
6,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.157 piezas en stock
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 178 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | 80 mm |
Superficie | mate cromado | cromado |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |