Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX30

Número de artículo: 625701 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
352 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX30
Longitud de cuchilla cortante 115 mm
Longitud total 235 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material mango Plástico de varios componentes
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625701 TX30
EAN / GTIN 4045197950680
Número del fabricante 625701 TX30

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.