Destornillador para Torx® TX27

Número de artículo: 625701 TX27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX27
Longitud de cuchilla cortante 115 mm
Longitud total 222 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material mango Plástico de varios componentes
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625701 TX27
EAN / GTIN 4045197950673
Número del fabricante 625701 TX27

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.