Destornillador para Torx® TX9

Número de artículo: 625701 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material mango Plástico de varios componentes
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625701 TX9
EAN / GTIN 4045197950628
Número del fabricante 625701 TX9

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.