Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 622500 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SoftFinish® electric
Ancho de llave 13 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 243 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622500 13
EAN / GTIN 4010995008642
Número del fabricante 00864

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. Uso: Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, varilla de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 13mm

Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 13mm

a petición
En stock
186 piezas en stock
20,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
267 piezas en stock
9,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
384 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Longitud total 243 mm 157 mm 245 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm 125 mm 125 mm
Ancho de llave 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra