{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SoftFinish® electric | |
Ancho de llave | 9 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 243 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622500 9 | |
EAN / GTIN | 4010995008604 | |
Número del fabricante | 00860 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
270 piezas en stock
15,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
6,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
7,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 243 mm | 157 mm | 232 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |