{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Longitud total | 245 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622201 13 | |
EAN / GTIN | 4045197949936 | |
Número del fabricante | 622201 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de vaso con mango largo, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
210 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
9,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 245 mm | 157 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125 | |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |