{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4,5 mm | |
Norm | DIN 3125 | |
Longitud total | 212 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622201 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197949837 | |
Número del fabricante | 622201 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango largo 4,5 mm
a petición
En stock
269 piezas en stock
5,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
5,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 212 | 152 |
Longitud de cuchilla cortante | 125 | 65 |
Ancho de llave | 4,5 | 4,5 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |