{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4,5 mm | |
Longitud total | 152 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622301 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950000 | |
Número del fabricante | 622301 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de vaso con mango corto, Ancho de llave: 4,5mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
5,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
5,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 152 mm | 212 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | 125 mm |
Ancho de llave | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |