{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud total | 172 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622301 8 | |
EAN / GTIN | 4045197950055 | |
Número del fabricante | 622301 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango corto, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
156 piezas en stock
7,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
15,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
8,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 172 mm | 251 mm | 382 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | 150 mm | 350 mm |
Ancho de llave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |