{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 6 mm | |
Longitud total | 172 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622301 6 | |
EAN / GTIN | 4045197950031 | |
Número del fabricante | 622301 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de vaso con mango corto, Ancho de llave: 6mm
a petición
En stock
161 piezas en stock
6,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
14,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 172 mm | 231 mm |
Ancho de llave | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |