{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SoftFinish® electric | |
Ancho de llave | 11 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 243 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622500 11 | |
EAN / GTIN | 4010995008628 | |
Número del fabricante | 00862 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango completamente aisladas 11 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
17,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 243 | 245 | 157 |
Longitud de cuchilla cortante | 125 | 125 | 125 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Ancho de llave | 11 | 11 | 11 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |