Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 622500 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
508 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SoftFinish® electric
Ancho de llave 8 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 243 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622500 8
EAN / GTIN 4010995008598
Número del fabricante 00859

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. Uso: Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, varilla de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 8mm

Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 8mm

a petición
En stock
508 piezas en stock
14,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
315 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Longitud total 243 mm 157 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm 125 mm
Ancho de llave 8 mm 8 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra