{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud llave L | 250 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24,1 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 13,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Número del fabricante | 41071719 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 17X19 mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
16,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
492 piezas en stock
5,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
914 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 250 | 184 | 270 |
Anchura de llave 2 | 19 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24,1 | 26,5 | 28 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |