{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Longitud llave L | 219 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20,1 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21,4 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 11,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021734 | |
Número del fabricante | 41071415 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 14X15 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
14,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
3,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
476 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 219 | 159 | 245 |
Anchura de llave 2 | 15 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20,1 | 21,5 | 22 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21,4 | 23 | 23 |