Llave de estrella de doble boca, plana acodada 20X22 mm

Número de artículo: 616500 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 20 mm
    Anchura de llave 2 22 mm
    Longitud llave L 280 mm
    ⌀ de anillo máximo D1 máx. 28,5 mm
    ⌀ de anillo máximo D2 máx. 31,3 mm
    Altura máxima del anillo h1 máx. 14,5 mm
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero Alloy al cromo
    Superficie cromado sobre níquel
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616500 20X22
    EAN / GTIN 4018754021802
    Número del fabricante 41072022

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil AS-Drive.

    Norma:

    DIN 897 / ISO 3318

    Material:

    acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.