{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Longitud llave L | 188 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 14,6 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 15,9 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 9,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Número del fabricante | 41071011 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 10X11 mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
11,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.576 piezas en stock
3,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.033 piezas en stock
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 14,6 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |