{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 12,2 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Número del fabricante | 504000110029 - 11MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aisladas 18 mm
a petición
En stock
123 piezas en stock
15,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.875 piezas en stock
2,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | pavonado |
Longitud llave L | 170 | 175 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Grosor de la cabeza hmáx. | 12,2 | 6,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |