{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 110 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 8,9 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Número del fabricante | 50400 0100 029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de una boca completamente aisladas 10 mm
a petición
En stock
256 piezas en stock
11,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.356 piezas en stock
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Gyártási eljárás | forjado en estampa | Süllyesztékben kovácsolt |
Pofaállás | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 110 | 110 |
Kulcsnyílás | 10 | 10 |
Alapanyag | Acero al cromo-vanadio | Speciális acél |
Fej vastagsága hmax | 8,9 | 5 |
Termék fajtája | Llave | Csavarkulcs |