Hay una alternativa para este artículo

Llave de una boca completamente aisladas 13 mm

Número de artículo: 613330 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 13 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Longitud llave L 140 mm
    Grosor de la cabeza hmáx. 10,9 mm
    Posición de la boca 15 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado, con aislamiento de plástico
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613330 13
    EAN / GTIN 4035894044683
    Número del fabricante 50400 0130 029

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según EN 60900 / VDE 0682-201.

    Material:

    Acero al cromovanadio.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave de una boca completamente aisladas 13 mm

    Llave de una boca completamente aisladas 13 mm

    a petición
    En stock
    182 piezas en stock
    12,81 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    3.732 piezas en stock
    2,06 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
    Superficie cromado, con aislamiento de plástico pavonado
    Ancho de llave 13 13
    Medidas anchos de llave métrico métrico
    Material Acero al cromo-vanadio Acero especial
    Grosor de la cabeza hmáx. 10,9 6
    Tipo de producto Llave Llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra