{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 15 | |
EAN / GTIN | 4035894044706 | |
Número del fabricante | 504000150029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aisladas 15 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
16,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.165 piezas en stock
2,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Posición de la boca | 15 | 15 |
Norma | DIN 894 | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | pavonado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Grosor de la cabeza hmáx. | 6 | |
Tipo de producto | Llave | Llave |