{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 11 | |
Número del fabricante | 15MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de una boca completamente aisladas, Ancho de llave: 11mm |
a petición
En stock
4.631 piezas en stock
1,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | pavonado | |
Longitud llave L | 120 mm | 120 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 5,5 mm | 8,6 mm | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |