{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Norm | DIN 894 | |
Longitud llave L | 110 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 5 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Número del fabricante | 613300 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de una boca 10 mm
a petición
En stock
6.088 piezas en stock
1,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca | 15 | |
Norm | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Longitud llave L | 110 | 110 |
Ancho de llave | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 5 | 8,1 |
Tipo de producto | Llave | Llave |