Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 613333 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud llave L 110 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 8,1 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613333 10
EAN / GTIN 4067263070061
Número del fabricante 613333 10

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Acero al cromo vanadio.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 10mm

Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 10mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.150 piezas en stock
1,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Longitud llave L 110 mm 110 mm
Ancho de llave 10 mm 10 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico
Grosor de la cabeza hmáx. 8,1 mm 5 mm
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra