{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 11,5 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613333 16 | |
EAN / GTIN | 4067263787778 | |
Número del fabricante | 613333 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
86 piezas en stock
12,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Longitud llave L | 165 mm | 165 mm |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 11,5 mm | 6,5 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |