{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 230 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 13,4 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613333 24 | |
EAN / GTIN | 4067263080121 | |
Número del fabricante | 613333 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 24mm
a petición
En stock
118 piezas en stock
16,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.067 piezas en stock
4,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Longitud llave L | 230 mm | 230 mm |
Ancho de llave | 24 mm | 24 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 13,4 mm | 9,5 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |