{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Longitud llave L | 250 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10,5 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613300 27 | |
EAN / GTIN | 4045197384898 | |
Número del fabricante | 613300 27 |