{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Longitud llave L | 180 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 7,5 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197384850 | |
Número del fabricante | 613300 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
4.890 piezas en stock
2,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
13,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Longitud llave L | 180 mm | 180 mm |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 7,5 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |