Llave de una boca, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 613300 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.769 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Norma DIN 894
Longitud llave L 75 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 3,5 mm
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero especial
Superficie pavonado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613300 6
EAN / GTIN 4045197384720
Número del fabricante 613300 6

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 894

Material:

Acero especial (resistencia 1200 − 1400 N/mm2). Superficie negra.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra