T465 LNHT 2212-ZNTL IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresas a 65°

Número de artículo: 5683519
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5683519
EAN / GTIN 7291075285222
Número del fabricante 5683519
Número L L23970 251

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.5 mm

De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra