• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresas a 65°

Número de artículo: 5606939
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T465 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606939
EAN / GTIN 7291075285178
Número del fabricante 5606939
Número L L23970 377

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos