T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3181030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181030
EAN / GTIN 7291075317558
Número del fabricante 3181030
Número L L23980 2022

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.74″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.315″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.74″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 8.74″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.315″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 65 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra