• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T465 FLN D125-06-40R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T465 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106144
EAN / GTIN 7291075322705
Número del fabricante 3106144
Número L L23980 381

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 143.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 65 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos