T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3181227
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T465 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3181227
    EAN / GTIN 7291075317596
    Número del fabricante 3181227
    Número L L23980 2268

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.74″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.72″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
    • Diámetro de corte (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.74″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 6.74″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.72″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Longitud total (OAL): 2-1/2″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 65 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra