{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Número del fabricante | 637067 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM***, ⌀ de muela: 125mm
a petición
En stock
2.363 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.260 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Descripción de la forma | recta | recto |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | 3 mm - 5 mm |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |