Disco de corte PREMIUM*** 115 mm

Número de artículo: 563250 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,93 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,44 € / Unidad
a petición
En stock
700 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Descripción de la forma: acodada
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30S-BFXA
Forma 42
Descripción de la forma acodada
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 2,5 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,5 mm - 12,5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563250 115
EAN / GTIN 9003176370718
Número del fabricante 637071

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte de alto rendimiento duro, especial para chapas, perfiles y tubos de acero, con una elevada durabilidad.
No apropiado para INOX (porcentaje de Fe, S y Cl > 0,1agv%).

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30S-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.