{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 2,5 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563250 230 | |
EAN / GTIN | 9003176370701 | |
Número del fabricante | 637070 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte PREMIUM*** 230 mm
a petición
En stock
1.252 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.138 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Descripción de la forma | recta | recto |
Para grosor de material | 7,5 ;12,5 | 5,7 ;9,5 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 230 | 230 |
Anchura del disco de corte | 2,5 | 1,9 |