{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 2,5 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Número del fabricante | 637069 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte PREMIUM*** 178 mm
a petición
En stock
326 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
901 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | recta | recto |
Velocidad de giro máxima | 8.500 | 8.500 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
Anchura del disco de corte | 2,5 | 1,6 |
Especificación | A30S-BFXA | A46S-BF |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |